testo 605-H1 - Termo higrometru

Cod articol: 0560 6053
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0560 6053
EAN / GTIN 4029547008337
Număr producător 0560 6053
L-Număr L40550 14

Descriere

Descriere:

Dacă sunteți în căutarea unui termohigrometru compact și ușor de utilizat, testo 605-H1 este alegerea ideală. Acesta măsoară umiditatea relativă și temperatura aerului și calculează, de asemenea, punctul de rouă în intervalul -20 până la +50 °C td. Senzorul de umiditate Testo încorporat asigură rezultate de măsurare fiabile cu stabilitate pe termen lung
  • Termohigrometrul este potrivit pentru măsurători de verificare în zonele de producție, depozitare, birouri și servere. Testo 605-H1 este deosebit de practic pentru măsurători în conductele de ventilație, deoarece are un arbore de sondă montat permanent (lungime: 125 mm). Suportul care este, de asemenea, furnizat vă permite să poziționați și să fixați arborele sondei în locația dorită în conducta de ventilație. Acest lucru înseamnă că puteți efectua măsurătorile fără a fi nevoit să țineți termohigrometrul în acest timp
  • Designul instrumentului de măsurare a temperaturii și umidității testo 605-H1 a fost bine gândit, până în cele mai mici detalii: afișajul poate fi pivotat în diferite poziții, permițând citirea cu ușurință a valorilor de măsurare. Atunci când nu utilizați testo 605-H1, capacul de protecție rotativ de la capătul arborelui sondei protejează senzorul de solicitări mecanice.